曜日別特売

プラグ(ウキ(ニッセイ

プラグ(ウキ(ニッセイ - 大阪魂プラグ(ウキ(ニッセイ - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
有効径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12899200PP3 1"1個サイズとネジ山:1-1110.3933.2491731.77
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899209PP3 1/21袋(4個)サイズとネジ山:1/2-148.1620.9551019.793
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899218PP3 1/41袋(11個)サイズとネジ山:1/4-196.0113.157612.301
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899227PP3 3/41袋(2個)サイズとネジ山:3/4-149.5326.4411425.279
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899236PP3 3/81袋(8個)サイズとネジ山:3/8-196.3516.662815.806
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする