曜日別特売

18ヤマHSギザUNC(アンブラコ

18ヤマHSギザUNC(アンブラコ - 大阪魂18ヤマHSギザUNC(アンブラコ - 大阪魂
呼び径in:0.3125、mm:7.94山数18寸法A(mm)7.94寸法t(mm)3.56寸法C(mm)4.37呼称5/16寸法W(inch)5/32
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128995595/16X1/21袋(3個)1/2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128995685/16X1/41袋(3個)1/4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128995775/16X3/41袋(2個)3/4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128995865/16X3/81袋(3個)3/8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする