曜日別特売

316Lプラグ(ウキGJ

316Lプラグ(ウキGJ - 大阪魂316Lプラグ(ウキGJ - 大阪魂

プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。

寸法E(mm)1.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12899760GJ1/2呼びとねじ山数:1/2-148.1620.9551019.793
オープン
1,467
1,614(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899769GJ1/4呼びとねじ山数:1/4-196.0113.157612.301
オープン
1,147
1,262(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899778GJ1/8呼びとねじ山数:1/8-283.979.72859.147
オープン
1,054
1,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899787GJ3/8呼びとねじ山数:3/8-196.3516.662815.806
オープン
1,280
1,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする