大阪魂
SUSサカムラプラグ(4カク
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12900801
R1/2-14
1個
サイズとネジ山:R1/2-14
14
26
10
16
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900810
R1/4-19
1個
サイズとネジ山:R1/4-19
9
20
8
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900819
R1/8-28
1袋(2個)
サイズとネジ山:R1/8-28
7
16
7
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900828
R3/8-19
1個
サイズとネジ山:R3/8-19
12
22
9
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください