大阪魂
SUSサカムラプラグ(ウキ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12900837
R1/2-14
1個
サイズとネジ山:R1/2-14
8.16
20.955
10
15
オープン
¥
787
¥
866
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900846
R1/4-19
1袋(2個)
サイズとネジ山:R1/4-19
6.01
13.157
6
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900855
R1/8-28
1袋(3個)
サイズとネジ山:R1/8-28
3.97
9.728
5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900871
R3/8-19
1個
サイズとネジ山:R3/8-19
6.35
16.662
8
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください