曜日別特売

SUSサカムラプラグ(シズ

SUSサカムラプラグ(シズ - 大阪魂SUSサカムラプラグ(シズ - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12900880R1/2-141個サイズとネジ山:R1/2-140.920.9551012.5
オープン
787
866(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900889R1/4-191袋(2個)サイズとネジ山:R1/4-190.713.157610
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900898R1/8-281袋(3個)サイズとネジ山:R1/8-280.459.72857
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900907R3/8-191個サイズとネジ山:R3/8-190.716.662810
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする