大阪魂
クロメートHS(クボミサキHS(クボミサキ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12901117
3X10
1袋(58個)
10
0.5
1.2
1.5
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901126
4X14
1袋(38個)
14
0.7
1.5
2
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901135
4X22
1袋(25個)
22
0.7
1.5
2
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901151
8X40
1袋(8個)
40
1.25
3
4
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください