曜日別特売

クロメート サカムラ プラグ(4カク

クロメート サカムラ プラグ(4カク - 大阪魂クロメート サカムラ プラグ(4カク - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12901196R1"-111個サイズとネジ山:R1"-1119341420
オープン
1,005
1,106(税込)
翌日出荷
返品不可
12901205R1/2-141袋(3個)サイズとネジ山:R1/2-1414261016
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
12901221R3/4-141個サイズとネジ山:R3/4-1417291118
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
12901230R3/8-191袋(6個)サイズとネジ山:R3/8-191222913
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする