曜日別特売

ステンGOSHOプラグ(ウキGJ

ステンGOSHOプラグ(ウキGJ - 大阪魂ステンGOSHOプラグ(ウキGJ - 大阪魂

プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129022011/41袋(2個)呼びとねじ山数:1/4-196.0113.1571.56
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129022101/81袋(3個)呼びとねじ山数:1/8-283.979.7281.55
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129022193/41個呼びとねじ山数:3/4-149.5326.441214
オープン
1,196
1,316(税込)
翌々日出荷
返品不可
129022283/81個呼びとねじ山数:3/8-196.3516.6621.58
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする