大阪魂
ステンHS(Wポイント
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び
寸法e(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12902316
4X12
1袋(13個)
12
0.7
M4
約2.303
0.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902325
4X15
1袋(12個)
15
0.7
M4
約2.303
0.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902341
5X5
1袋(12個)
5
0.8
M5
約2.873
0.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902350
6X12
1袋(9個)
12
1
M6
約3.443
0.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください