大阪魂
ステンレスサムスクリュー(マル(クロ26サムスクリュー(マル(クロ26
寸法D(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法do(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12902481
6X15
15
7.8
13
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902490
6X20
20
7.8
13
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902499
8X10
10
9.8
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902508
8X15
15
9.8
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください