大阪魂
プラグ(シズミNPTFDB
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法t(mm)
寸法E(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903217
1/16
1袋(6個)
呼びとねじ山数:1/16-27
3.6
1.4
6.35
0.47
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903226
1/2
1袋(3個)
呼びとねじ山数:1/2-14
8
2.2
13.5
0.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903235
1/4
1袋(6個)
呼びとねじ山数:1/4-18
5.6
1.7
10.3
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903251
1/8
1袋(8個)
呼びとねじ山数:1/8-27
3.6
1.4
6.35
0.47
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください