大阪魂
3カ-B HS(TKS(クボミ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904161
12X65
1個
65
1.75
1欄:4.8、2欄:8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904170
6X65
1袋(2個)
65
1
1欄:2、2欄:3.5
3.443
3.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904179
8X60
1袋(3個)
60
1.25
1欄:3、2欄:5
4.583
4.095
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください