大阪魂
3カ-W GOSHOプラグNPTFシス GDL
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904249
1/16
1袋(5個)
呼びとねじ山数:1/16-27
0.47
7.779
1.3
4.03
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904258
1/4
1袋(4個)
呼びとねじ山数:1/4-18
0.7
13.489
1.5
6.43
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904267
1/8
1袋(5個)
呼びとねじ山数:1/8-27
0.47
10.127
1.3
4.83
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904276
3/4
1袋(100個)
呼びとねじ山数:3/4-14
0.9
26.469
2
14.42
オープン
¥
78,494
¥
86,343
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください