大阪魂
3カ-WHS(アンスコ(マルサキHS(アンスコ(マルサキ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904285
10X50
1袋(2個)
50
1.5
5.084
5.72
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904301
8X40
1袋(4個)
40
1.25
4.084
4.58
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください