大阪魂
3カ-Wサムスクリュー(マル(クロ26サムスクリュー(マル(クロ26
寸法D(mm)
26
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法do(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904459
6X25
1袋(2個)
25
7.8
13
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904468
8X12
1個
12
9.8
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904477
8X30
1個
30
9.8
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください