大阪魂
HS(アンスコ(トガリ90゜
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904818
3X4
1袋(44個)
4
0.5
1欄:1.2、2欄:2
1.58
1.733
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904827
4X5
1袋(36個)
5
0.7
1欄:1.5、2欄:2.5
2.08
2.303
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904836
5X6
1袋(32個)
6
0.8
1欄:2、2欄:3
2.58
2.873
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください