曜日別特売

SUS316LプラグシズミPT

SUS316LプラグシズミPT - 大阪魂SUS316LプラグシズミPT - 大阪魂
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129049671"呼びとねじ山数:R1-1116.59172
オープン
5,774
6,351(税込)
翌々日出荷
返品不可
129049761/16呼びとねじ山数:R1/16-286341.5
オープン
1,967
2,164(税込)
翌々日出荷
返品不可
129049852"呼びとねじ山数:R2-112210.5272
オープン
32,816
36,098(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする