大阪魂
クロームHS(ボウサキHS(ボウサキ
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905335
12X30
1個
30
8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905351
12X40
1個
40
8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905360
4X5
1袋(10個)
5
1.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください