曜日別特売

ステンGOSHOプラグ(ウキGD

ステンGOSHOプラグ(ウキGD - 大阪魂ステンGOSHOプラグ(ウキGD - 大阪魂

GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129057551/21個呼びとねじ山数:1/2-148.1221.1242.39.63
オープン
1,187
1,306(税込)
翌々日出荷
返品不可
129057711/41袋(2個)呼びとねじ山数:1/4-185.7913.4891.56.43
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129057801/81袋(3個)呼びとねじ山数:1/8-274.110.1271.54.83
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする