曜日別特売

ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL

ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL - 大阪魂ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL - 大阪魂

GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129059651"1個呼びとねじ山数:1"-11・1/21.133.107316.03
オープン
2,172
2,389(税込)
9日以内出荷
返品不可
129059811/41袋(3個)呼びとねじ山数:1/4-180.713.4891.56.43
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129059903/41個呼びとねじ山数:3/4-140.926.469214.42
オープン
1,585
1,744(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする