大阪魂
ニッケルHS(ナガイ(トガリ90゜HS(ナガイ(トガリ90゜
角度(°)
トガリ角度:90
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906026
3X4
1袋(33個)
4
0.5
1.5
1.73
2
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12906035
4X5
1袋(32個)
5
0.7
2
2.3
2.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12906051
5X6
1袋(29個)
6
0.8
2.5
2.87
3
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください