曜日別特売

ニッケル プラグ-SH(4カクアタマ

ニッケル プラグ-SH(4カクアタマ - 大阪魂ニッケル プラグ-SH(4カクアタマ - 大阪魂
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12906060PT1/41袋(5個)呼びとねじ山数:R1/4-19196.01911
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906069PT3/41個呼びとねじ山数:R3/4-14299.531722
オープン
1,060
1,166(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906078PT3/81袋(4個)呼びとねじ山数:R3/8-19216.351214.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする