大阪魂
ユニクロ サムスクリュー(マル(クロ19
寸法H(mm)
7.5
寸法D(mm)
19
寸法do(mm)
13
ねじサイズ
M6
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906236
6X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906245
6X15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906261
6X20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください