大阪魂
ユニクロ サムスクリュー(マル(クロ26
寸法D(mm)
26
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法do(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906270
6X40X40
1袋(2個)
40
7.8
13
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906279
8X15
1個
15
9.8
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906288
8X20
1個
20
9.8
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください