レンチ(ウィット

レンチ(ウィット - 大阪魂レンチ(ウィット - 大阪魂
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
呼び
寸法S(mm)
寸法l(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129064191/21個131.51/212.73912.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129064285/161袋(2個)935/167.93529.57.92
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129064377/321袋(5個)747/325.55245.56
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする