大阪魂
20ヤマHSギザUNC(アンブラコ
呼び径
in:0.25、mm:6.35
山数
20
寸法A(mm)
6.35
寸法t(mm)
2.67
寸法C(mm)
3.35
呼称
1/4
寸法W(inch)
1/8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906787
1/4X1"1/4
1個
1"1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906796
1/4X5/16
1袋(4個)
5/16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください