大阪魂
3カ-B HS(ヒラサキHS(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
寸法dp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12907031
16X16
1袋(2個)
16
1欄:6.4、2欄:10.0
8.115
2
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12907040
3X20
1袋(23個)
20
1欄:1.2、2欄:2.0
1.545
0.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください