曜日別特売

3カ-W GOSHOプラグ(ウキ GJ

3カ-W GOSHOプラグ(ウキ GJ - 大阪魂3カ-W GOSHOプラグ(ウキ GJ - 大阪魂

プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。

寸法E(mm)1.5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129072251/21袋(4個)呼びとねじ山数:1/2-148.1620.9551019.793
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129072411/81袋(12個)呼びとねじ山数:1/8-283.979.72859.147
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする