大阪魂
3カ-WHS(TKS(クボミHS(TKS(クボミ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12907286
2X5
1袋(28個)
5
0.4
1欄:0.8、2欄:1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12907295
8X90
1個
90
1.25
1欄:3、2欄:5
4.583
4.095
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください