大阪魂
BCHS(ヒラサキHS(ヒラサキ
長さ(mm)
20
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法t(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
寸法dp(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12909885
10X20
1袋(7個)
1欄:4.0、2欄:6.0
5.095
1.5
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12909901
4X20
1袋(22個)
1欄:1.5、2欄:2.5
2.045
0.7
2.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください