大阪魂
BCレンチ
ロックウェル硬度
最小52
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
最小トルク(N・m)
呼び
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12909910
4
1袋(3個)
74
16
4
4
4.53
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12909919
6
1袋(2個)
96
52
6
6
6.81
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください