大阪魂
DRYシール プラグ-SH(4カクアタマ PT
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12910007
1/8
1袋(8個)
呼びとねじ山数:R1/8-28
15
3.97
7
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12910016
3/8
1袋(4個)
呼びとねじ山数:R3/8-19
21
6.35
12
14.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください