大阪魂
GOSHOプラグ(マイクロGPM
μプラグ・GPM1/32は新しいねじ基本を持ったテーパねじプラグです。もちろん、こんなに小さくてもGoshoのプラグだから高圧で使用しても安心です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12910147
1/24
1袋(3個)
呼びとねじ山数:GPM1/24-32
0.4
6.175
3
5.618
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12910156
1/32
1袋(5個)
呼びとねじ山数:GPM1/32-40
1.7
4.548
2
4.094
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください