大阪魂
HS(FUJI(ヒラサキ
寸法df(mm)
おねじの谷径
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12910165
3X2
1袋(7個)
2
1欄:1.2、2欄:2.0
1.73
1.5
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12910181
6X4
1袋(33個)
4
1欄:2.0、2欄:3.5
3.44
3
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください