曜日別特売

HS(ニッサン(ボウサキ

HS(ニッサン(ボウサキ - 大阪魂HS(ニッサン(ボウサキ - 大阪魂
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129103053X41袋(29個)40.51欄:1.2、2欄:21.7331.58
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129103214X51袋(27個)50.71欄:1.5、2欄:2.52.3032.08
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする