大阪魂
ステンレスサムスクリュー(T(アカサムスクリュー(T(アカ
寸法H(mm)
12.5
寸法D(mm)
45
寸法do(mm)
20
ねじの呼びd
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911258
10X18
18
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911267
10X20
20
オープン
¥
756
¥
832
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください