曜日別特売

ダクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

ダクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ - 大阪魂ダクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ - 大阪魂
長さ(mm)25寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法t(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
寸法dp(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1291140710X251袋(10個)1欄:4.0、2欄:6.05.0951.57M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1291141612X251袋(7個)1欄:4.8、2欄:8.06.0951.758.5M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする