大阪魂
ムデンNIスパナ(ALPS
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法e(mm)
柄長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911556
1.5
1袋(13個)
1.5
1.68
長柄の長さ:46.5、短柄の長さ:15.5
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911565
2.5
1袋(9個)
2.5
2.82
長柄の長さ:58.5、短柄の長さ:20.5
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください