ユニクロ サカムラ プラグ(4カク

ユニクロ サカムラ プラグ(4カク - 大阪魂ユニクロ サカムラ プラグ(4カク - 大阪魂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12911748R1/8-281袋(10個)サイズとネジ山:R1/8-2871679
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911757R3/8-191袋(6個)サイズとネジ山:R3/8-191222913
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする