大阪魂
ロングレンチ(アンブラコ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911888
1.5X90
1袋(2個)
90
レンチ呼び:1.5
90
14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911897
5X160
1個
160
レンチ呼び:5
160
28
5
オープン
¥
778
¥
856
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください