大阪魂
24ヤマボタン(UNF(アンブラコ
サイズ
5/16
寸法d(mm)
7.925
寸法t(mm)
2.667
1インチ当たり山数
24
寸法k(mm)
4.216
寸法S(Φmm)
3/16
寸法dk(mm)
13.894
長さ(inch)
1/2
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912186
5/16X1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください