大阪魂
3カ-B HS(アンスコ(マルサキ
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
3.071
寸法e(mm)
3.44
ねじの呼びd
M6
寸法re(mm)
約6
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912378
6X25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください