大阪魂
3カ-Bサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38
長さ(mm)
10
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
38
寸法do(mm)
13
ねじの呼びd
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912466
6X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください