大阪魂
3カ-WHS(HOEI(ヒラサキHS(HOEI(ヒラサキ
長さ(mm)
4
寸法e(mm)
3.44
寸法s(mm)
3.08
ピッチP(mm)
1
寸法dp(mm)
4
寸法df(mm)
おねじの谷の径
ねじの呼びd
M6
内容量
1袋(17個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914076
6X4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください