大阪魂
3カ-WHS(TKS(ギザスクリューHS(TKS(ギザスクリュー
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
1欄:2、2欄:3
寸法e(mm)
2.87
寸法s(mm)
2.56
ピッチP(mm)
0.8
寸法dz(mm)
2.5
ねじの呼びd
M5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914085
5X20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください