大阪魂
3カ-Wサムスクリュー(マル(クロ13
長さ(mm)
50
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
13
寸法l(mm)
50
寸法do(mm)
9.8
ねじサイズ
M4
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914180
4X50X50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください