大阪魂
3カーWHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.8
山数
19±1
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.87
寸法d2(mm)
2.5
寸法d3(mm)
3.6
寸法l1(mm)
0.5
寸法l2(mm)
1
寸法t2(mm)
3
呼び径d
M5
内容量
1袋(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914277
5X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください