曜日別特売

BKステンHS(HOEI(ヒラサキステンHS(HOEI(ヒラサキ

BKステンHS(HOEI(ヒラサキステンHS(HOEI(ヒラサキ - 大阪魂BKステンHS(HOEI(ヒラサキステンHS(HOEI(ヒラサキ - 大阪魂
長さ(mm)6寸法e(mm)2.87寸法s(mm)2.56ピッチP(mm)0.8寸法dp(mm)3.5寸法df(mm)おねじの谷の径ねじの呼びdM5内容量1袋(43個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129145485X6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする