DRYシール SUSプラグSH4カクアタマ PT

DRYシール SUSプラグSH4カクアタマ PT - 大阪魂DRYシール SUSプラグSH4カクアタマ PT - 大阪魂
サイズ呼びとねじ山数:R1/4-19寸法L(mm)19寸法a(mm)6.01寸法B(mm)9寸法C(mm)11寸法d(Φmm)13.157寸法d2(Φmm)12.301寸法k(mm)約1.4寸法m(mm)6.5寸法n(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129146611/4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする